| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172229592 Herst.-Nr.: E-21593 00 EAN/GTIN: 4027521513181 |
| |
|
| | |
| Mit 5 cm-Maßeinteilung auf der Klinge. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Kids | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bastelschere Kids | empfohlenes Mindestalter: | ab 4 y | Form: | gerade | Klingenspitze: | abgerundet | Länge: | 130 mm | Länge in Zoll: | (5") | geeignet für Händigkeit: | Linkshänder | Altersbeschränkung: | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | Garantiedauer: | 3 Jahre | Material der Klinge: | Stahl | rostfrei: | Ja | Material des Griffes: | Kunststoff | Farbe des Griffes: | gelb/orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kinderschere rund linkshänder, kinder schere, kinderscheren linkshänder, Bastelscheren, Büroscheren, Papierschere, Papierscheren, Scheren, Universalscheren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,54* | € 0,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,55* | € 0,86* | | | | | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 0,58* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,61* | € 1,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,81* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|