Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Cutter SECUNORM HANDY 445.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172228400
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     445.02
EAN/GTIN:
     4002632905995
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY Mehrweg 39mm 8,5mm Bandstahl schwarz/cyan
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUNORM HANDY
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY
Einweg:
Nein
Klingenform:
Rechteck
Maße:
7,8 x 25,5 x 100 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
39 mm
Länge:
100 mm
Arbeitslänge:
8,5 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Klinge
Gewicht:
35 g
Material der Klinge:
Bandstahl
Material des Griffes:
Metall
Farbe:
schwarz/cyan
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,46*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,98*
9 Tage
137
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 5,10*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 3,95*
ab € 3,93*
€ 5,19*
Lager 1682
542
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,16*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,07*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,40*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,75*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.