Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zangengriffmesser Secunorm Mizar 125001.02 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172227200
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     125001.02
EAN/GTIN:
     4002632920790
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ihr Hebel für mehr Leistung. Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUNORM MIZAR
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Maße:
15,6 x 50,5 x 139 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
19 mm
Länge:
139 mm
Arbeitslänge:
15 mm
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Griffzone:
ergonomisch
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Gewicht:
59 g
Material der Klinge:
Bandstahl
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/cyan
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 8,38*
1
€ 9,80*
ab € 6,44*
€ 8,39*
1
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 8,43*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,51*
€ 8,46*
Lager 1682
41
1
€ 5,95*
ab € 7,58*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,81*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,06*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,40*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,75*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.