Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser Secunorm 175001.02 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172226600
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     175001.02
EAN/GTIN:
     4002632921087
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Erstaunlich viel Komfort in dieser Klasse. SECUNORM 175 bereichert die Garde unserer beliebten kleinen Kartonmesser auf seine Weise. Einzigartig ist vor allem der durchdachte und besonders einfache Klingenwechsel. Hinzu kommen sein ergonomischer Griff, der beidseitige geriffelte Schieber und das frische Design. Dass das SECUNORM 175 darüber hinaus ein vielseitiges Folgeschneidwerkzeug ist, das neben Kartons auch Säcke, Folien oder Umreifungen meistert, brauchen wir sicher nicht extra zu betonen. 4-fach nutzbare Qualitätsklinge, die sich per Klingenwechselknopf problemlos entnehmen lässt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUNORM 175
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUNORM 175
Einweg:
Nein
Klingenform:
Rechteck
Maße:
13,5 x 34 x 109,5 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
18,4 mm
Länge:
109,5 mm
Arbeitslänge:
10 mm
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Griffzone:
ergonomisch
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Gewicht:
31 g
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/cyan
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 2,89*
€ 3,06*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,17*
1 Tag
106
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 3,64*
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 3,69*
Lager 1682
60
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,50*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 11,39*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 24,66*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 4,25*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,87*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.