Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172225700 Herst.-Nr.: 99.70 EAN/GTIN: 4002632914836 |
| |
|
| | |
| 2-seitiger Breitschliff. 2-fach nutzbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Nr. 99 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge Sicherheitsmesser Nr. 99 | Verwendung für Produkt: | MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 525, SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE | Klingenform: | Trapez | Maße: | 19 x 55,5 mm (B x L) | Warnhinweis (Verletzungsgefahr): | Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten | Gewicht: | 4,4 g | Material der Klinge: | Stahl | rostfrei: | Nein | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklinge folienschneider, abbrechklingen 19mm, Cuttermesser, Ersatzklingen, Sicherheitsmesser |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 3,54* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 3,00* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 3,09* | € 4,44* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,50* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,76* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|