Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 500 50000110.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172002900
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     50000110.02
EAN/GTIN:
     4002632800818
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Beidseitiger Schieber für Rechts- und Linkshänder. Vereinfachter und besonders sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug. Abgerundete, 2-fach nutzbare Qualitätsklinge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUNORM 500
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUNORM 500
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Maße:
16 x 36 x 143 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
19 mm
Arbeitslänge:
17 mm
Anzahl der Glieder:
1 Glied
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
zusammenklappbar:
Nein
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
72,5 g
Material der Klinge:
Bandstahl
rostfrei:
Nein
Material des Griffes:
Aluminium
Farbe:
silber/schwarz/cyan
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 10,66*
1
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 10,76*
2 Tage
460
1
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 10,76*
6 Tage
460
1
€ 4,30*
ab € 8,07*
€ 10,98*
Lager 1682
43
1
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
65232.70
ab € 3,45*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,86*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,39*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,46*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,60*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.