Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Abfalleinsatz H6106795 f. H61052/H61057/H61058 2l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170746490
Herst.-Nr.:
     H6106795
EAN/GTIN:
     4012086051568
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
Zum Einhängen. Ohne Deckel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the collector
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleinsatz the collector
Verwendung für Produkt:
helit Papierkörbe H61052, H61057, H61058
Maße:
27,2 x 16,5 x 12 cm (B x H x T)
Volumen:
2 l
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
schwer entflammbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, helit abfalleinsatz ohne deckel 2 liter, abfalleinsatz helit, abfalleinsatz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfall-Einsatz, Abfalleinsätze, Abfall-Einsätze, Abfallkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimereinsatz, Mülleimereinsätze, Papierkorb, Papierkörbe, Papierkorbeinsätze, Zubehör für Papierkörbe
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,43*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,59*
8 Tage
35
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,07*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 5,10*
2 Tage
71
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,53*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H61058
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.