Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage HO365 59,5x41cm Office 40Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170212490
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO365
EAN/GTIN:
     4004360957628
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Mit viel Platz für Ihre persönlichen Notizen. Starke Optik und hoher Praxisnutzen in einem. Die Schutzleiste und die stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindern zuverlässig ein Umknicken der Ecken. Praktisch: Die schwarze Schutzleiste hält lose Zettel fest. Sichere Planlage durch stabilen Rückendeckel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Office
Maße:
59,5 x 41 cm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Stärke:
6 mm
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Ja
Kalenderjahr:
2024-2025
Kalenderart:
Wochenplan inkl. Jahresplan
Kalenderaufteilung:
2 Jahre/1 Seite
Sprache:
Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
recycelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. schwarzer Schutzleiste
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Motiv:
Office
Anzahl der Blätter:
40 Bl.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 13,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,55*
€ 13,71*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,70*
€ 14,89*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,39*
€ 14,89*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,21*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,237* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.