Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb Duo-System 20+9l H6103993 oval Kunststoff sw/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-170070850
Herst.-Nr.:
     H6103993
EAN/GTIN:
     4012086052039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mit unserem Duo-System wurde die Abfalltrennung am individuellen Büroarbeitsplatz wegweisend eingeführt. Teil 1 für die Altpapiersammlung, Teil 2 für die Sammlung verschiedener anderer Abfälle. Die Art der Abfälle kann durch Deckel in 5 verschiedenen Farben gekennzeichnet werden. Dieser dient auch zur Geruchsvermeidung. Wir empfehlen Müllbeutel für den Hauptbehälter in 35 l, für den Seitenbehälter 20 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the double
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the double
Form:
oval
Maße:
27 x 34,8 x 44 cm (B x H x T)
Volumen:
29 l
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
flammsicher:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe des Deckels:
blau
Anzahl der Sortierfächer:
2 Sortierfächer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,80*
€ 21,13*
Lager 1682
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 21,57*
8 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,89*
€ 23,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 26,52*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,59*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01391*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,72*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,82*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 55,14*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.