Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband Universal 56172-00003 doppels. 50mmx25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164660400
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56172-00003
EAN/GTIN:
     4042448388704
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das tesa® Klebeband Universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar, z. B. beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband Universal
Maße:
50 mm x 25 m (B x L)
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
reißfest:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 6,01*
€ 7,57*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 7,57*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 7,70*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 6,08*
€ 7,70*
Lager 1682
32
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 8,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,08*
€ 9,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2588* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 5,19*
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,85*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08094*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,659*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.