Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm Eco & Clear 57070-00000 15mmx10m 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164247200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57070-00000
EAN/GTIN:
     4042448164957
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Umweltfreundlicher tesafilm®. Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen. Starke Klebkraft. Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen. Für alle tesafilm® Abroller geeignet. Trägerfolie und Rollenkern aus 100% recyceltem Material. Verpackung aus 80 % recyceltem Karton.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® Eco & Clear
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® Eco & Clear
Maße:
15 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
360
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,642*
€ 0,882*
10 Tage
560
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,643*
€ 0,895*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,641*
€ 0,901*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,742*
€ 1,035*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,805*
€ 1,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5081510
ab € 0,1324*
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57386-00002-00
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.