| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164236700 Herst.-Nr.: 164236700 EAN/GTIN: 4003969025431 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder mit wiederlösbarem Klettverschluss für übersichtliche Kabelführung. Leicht zu schliessen und wieder zu öffnen. Ideal für empfindliche Kat. 5/6- und LWL-Patchkabel. Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels. Unperforiert auf Rolle zum Zuschnitt auf die gewünschte Länge. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klettband | Maße: | 20 mm x 5 m (B x L) | selbstklebend: | Nein | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,98* | € 5,75* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,02* | € 5,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,49* | € 8,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,79* | € 9,29* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,796* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|