Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Powerbond® Ultra Strong 55792-00001-00 5m:19 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164233901
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55792-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448217424
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Das Montageband Powerbond® Ultra Strong ist das stärkste Montageband von tesa® und eignet sich zur sicheren Befestigung von Objekten. Klebeleistung von bis zu 10 kg pro 10 cm Montageband, hält pro Anwendung Gegenstände bis 6 kg (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerbond® Ultra Strong
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Montageklebeband Powerbond® Ultra Strong
Produktverwendung:
Kacheln, Holz, Kunststoff
Einsatzbereich:
Innenbereich, regengeschützter Außenbereich
Maße:
19 mm x 5 m (B x L)
Gesamtdicke:
1,1 mm
max. Gewichtsbelastung:
500 kg
Ausführung der Haftung:
extrem hoch haftend
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
wasserfest:
Nein
Made in Germany:
Ja
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
Farbe:
weiß
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 12,69*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 10,92*
€ 12,89*
1
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 14,02*
1
€ 4,75*
ab € 10,46*
€ 14,02*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,216* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 5,21*
Zubehör
tesa
56171
ab € 15,55*
Zubehör
tesa
55740-00001
ab € 4,44*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,64*
Zubehör
tesa
55742-00001
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.