Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164231200 Herst.-Nr.: 05286-00000 EAN/GTIN: 4042448804839 |
| |
|
| | |
| Das universelle Kreppband für einfache Anwendungen. 55% aus nachwachsenden Rohstoffen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ECONOMY | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kreppband ECONOMY | Einsatzbereich: | Innenbereich | Produktverwendung: | abkleben gerader Kanten, markieren | Maße: | 19 mm x 50 m (B x L) | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | max. Ablösezeitraum: | 4 d | ohne Lösungsmittel: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Farbe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,20* | € 2,40* | | | | | 27 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,29* | € 2,46* | | | | | 22 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,31* | € 2,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,15* | € 2,50* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,26* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0452* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|