Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164230399 Herst.-Nr.: 683-4+2 EAN/GTIN: 40467193780122 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Vorteilspack sind Sie perfekt zum Markieren und Strukturieren ausgerüstet. Verschiedenfarbige Post-it® Haftstreifen Index Mini sorgen für ein schnelles Wiederfinden von Informationen. Die extraschmalen Haftstreifen markieren wichtige Stellen in Ihren Dokumenten, Büchern oder Katalogen. Dank ihrer signalstarken Farben sieht man die Markierungsfähnchen auf einen Blick. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Index Mini Promotion | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftstreifen Index Mini Promotion | Maße: | 43,2 x 11,9 mm (B x H) | beschriftbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 8 x 35 Post-it® Index Mini gratis | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | je 6 x rot, blau, gelb, grün | Anzahl der Blätter: | 35 Bl./Block | Packungsmenge: | 24 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, register-etiketten rot, Indexhaftstreifen, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Pagemarker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,79* | € 19,88* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 13,52* | € 20,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,28* | € 20,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 14,60* | € 21,05* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 14,64* | € 21,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,57459* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|