Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Monofilamentband unviersal 04590-00000-00 50mx19mm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164229703
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04590-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448210371
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
tesa® Packband 4590 19 mm x 50 m (B x L) Synthesekautschuk transparent
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4590
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband 4590
Produktverwendung:
Transportsicherung, Palettierung, schwere Kartons
Maße:
19 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
105 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
Haftungsintensität:
extrem hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
hoch
Reißfestigkeit:
hoch
Trägermaterial:
Glasfaser/PET
Werkstoff:
Synthesekautschuk
Farbe:
transparent
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 2,68*
5 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 3,12*
Lager 1682
55
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,12*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,13*
1
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0426* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,83*
Sonstiges
tesa
04590-00001-00
ab € 2,52*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
Sonstiges
tesa
4590 50mx50mm
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.