Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband tesapack 04089-00001-06 66mx50mm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164229603
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00001-06
EAN/GTIN:
     4005800082283
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
tesapack® 4089 ist unviversell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® 4089
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® 4089
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
28 µm
Gesamtdicke:
46 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
hoch
Reißfestigkeit:
gering
Reißdehnung:
145 %
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 48 mm x 66 lfm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
383
1
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 2,45*
Lager 1682
268
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,67*
1
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,69*
4 Tage
623
36
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,70*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5285414
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.