Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband tesapack Eco & Strong 58154-00000 50mmx66m braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164228470
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58154-00000
EAN/GTIN:
     4042448164971
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln. Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton. Klebemasse aus wasserbasiertem Acrylat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® Eco & Strong
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® Eco & Strong
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
32 µm
Gesamtdicke:
56 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
hoch
Trägermaterial:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 4,80*
1
€ 4,75*
ab € 3,51*
€ 4,84*
1 Tag
236
1
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 4,87*
2 Tage
587
1
€ 2,90*
ab € 3,70*
€ 5,10*
Lager 1682
619
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06228* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58153-00000-00
ab € 3,48*
Ähnlich
tesa
58155-00000-00
ab € 3,88*
Ähnlich
tesa
58156
ab € 3,88*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.