Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164224290 Herst.-Nr.: 55239-00000 EAN/GTIN: 4042448859150 |
| |
|
| | |
| Die beste und angenehmste Art, zum Bündeln von Kabeln: Bändigen Sie das Chaos an Kabeln elektronischer Geräte und Zubehör. Individuell zuschneidbar und nicht selbstklebend. 1.000x Öffnen und Schließen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | On & Off® Cable Manager | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kabelbinder On & Off® Cable Manager | Maße: | 10 mm x 5 m (B x L) | Werkstoff: | Polyamid | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, tesa klettband schwarz, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Binder, Kabel, Kabelbinder, Kabelclipse, Kabelhalter, Kabelwellen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 6,13* | € 7,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,90* | € 7,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,10* | € 8,20* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,94* | € 8,23* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,00* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,40* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|