Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfilm 15cmx66m Polypropylen 25my transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164222000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164222000
EAN/GTIN:
     4003969931206
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Das Etikettenschutzband besteht aus einer reißfesten und leicht abrollbaren Folie. Einseitig mit Acrylat-Kleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Etikettenschutzfilm
Maße:
150 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
25 µm
Kerndurchmesser:
74 mm
alterungsbeständig:
Nein
UV-beständig:
Nein
Temperaturbereich:
bis 60 °C
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Schutzetikett, etikettenschutzfilm 150mmx66m, aufkleber, etikettenschutzfilm 66m, Etikettenschutzband, Etikettenschutzbänder, Etikettenschutzfilme, Klebebänder, Klebefilme, Kleberolle, Schutzband, Schutzbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
178
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,44*
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 3,57*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03076* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.