Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Dekohaken Powerstrips 58900-00013 30mm tr 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164210800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58900-00013
EAN/GTIN:
     4042448104847
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Klebe-Haken
Klebehaken
Haftgummi-Stücke
Einige Jahreszeiten sind prädestiniert für spezielle Büro- oder Heimdekoration. Mit tesa Haken Powerstrips® Deco können dekorative Elemente leicht angebracht werden, ohne die Wand zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerstrips® transparent Deco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haken Powerstrips® transparent Deco
Form:
dreieckig
Maße:
19 x 34 mm (B x L)
Tragfähigkeit:
0,2 kg
wieder ablösbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
UV-beständig:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 8 Powerstrips® Deco
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, Bildhalter, Deckenhalterungen, Haken, Selbstklebehaken
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,17*
2 Tage
229
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 4,19*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,17*
€ 4,21*
Lager 1682
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.