Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebestücke Powerstrips Deco 58800-00012 14,5x42mm 16 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164210500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58800-00012
EAN/GTIN:
     4042448103895
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Mit den tesa® Klebepads Powerstrips® transparent lassen sich leichte Dekorationsgegenstände wie Fensterbilder, Papp- und Papierdekorationen schnell und einfach befestigen - besonders geeignet auch auf Glas- und Spiegelflächen, denn der transparente Strip bleibt nahezu unsichtbar im Hintergrund. Hohe UV-Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerstrips® transparent Deco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebepad Powerstrips® transparent Deco
Produktverwendung:
dekorieren
Maße:
14,5 x 42 mm (B x L)
Tragfähigkeit:
0,2 kg
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Nein
wasserfest:
Nein
UV-beständig:
Ja
säurefrei:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
16 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, Befestigungssysteme, Haftklebepunkte, Klebemittel, Klebepunkte, Klebestrips, Klebestücke
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,65*
1 Tag
63
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,86*
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 3,94*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 2,75*
€ 3,94*
Lager 1682
3
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,65*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,65*
€ 5,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,24*
€ 5,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,14*
€ 4,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,07*
€ 4,84
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,94*
€ 4,69
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,25*
€ 3,87
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 0,20313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08124*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,649*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.