Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kleberoller 59090-00005 8,4mmx8,5m permanent Einweg bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164209800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59090-00005
EAN/GTIN:
     4042448110343
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Der tesa® Kleberoller permanent ecoLogo® ist ideal für eine saubere, dauerhafte und starke Verklebung geeignet. Zudem wurde der tesa® Kleberoller permanent ecoLogo® im ÖKO-TEST Magazin 11/2013 im Test Bastelmaterialien mit “sehr gut” bewertet. Rötlicher Klebestreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar. Praktisch und handlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
permanent ecoLogo®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleberoller permanent ecoLogo®
Einweg:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Haftungsintensität:
hoch
Maße:
8,4 mm x 8,5 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Nein
Art der Verpackung:
Karton, 80 % recycelt
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, tesa kleberoller 8,5 m x 8,4 mm, kleberoller, kleberoller tesa, Fotokleber, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Rollkleber
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,30*
1
€ 4,75*
ab € 1,75*
€ 2,48*
1 Tag
411
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,50*
Lager 1682
62
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,59*
2 Tage
547
1
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,54*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,67*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,94*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,54*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,59*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,74*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.