Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kreppband tesakrepp 04322-00017 50mmx50m beige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164037900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00017
EAN/GTIN:
     4005800002052
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesakrepp® Universal-Papierabdeckband
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband tesakrepp® Universal-Papierabdeckband
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abdecken von lufttrocknenden Lacken, abdecken von KFZ-Unterbodenschutz-Spritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
380 µm
Reißdehnung:
58 %
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
max. Ablösezeitraum:
3-7 d
Temperaturbereich:
bis +60 °C
ohne Lösungsmittel:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 50mm, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,02*
€ 18,47*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 15,20*
€ 18,67*
2 Tage
126
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 17,29*
€ 21,04*
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 14,84*
€ 21,37*
Lager 1682
18
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 21,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,70*
€ 25,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,345* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 158,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.