Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Tischabroller Easy Cut 57421-00002 33mx19mm royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164033859
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00002
EAN/GTIN:
     4042448363107
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Standfester tesa® Easy Cut® Tischabroller für Büro und Haushalt in funktionellem Design. Das Wellenmesser garantiert einen leichten und geraden Schnitt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Cut®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller Easy Cut®
Maße:
7,5 x 8 x 16 cm (B x H x T)
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25 mm
gefüllt:
Nein
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
royalblau
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 18,17*
€ 23,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,22*
€ 23,45*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 18,25*
€ 23,61*
2 Tage
23
1
€ 2,90*
ab € 19,44*
€ 24,95*
1
€ 4,00*
ab € 19,36*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,53*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.