Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband Secure & Strong 58643-00000-00 50mmx50m ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164002010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58643-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448470973
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Pakete mit hochpreisigen Produkten oder sensiblen Dokumenten müssen für den Transportweg zusätzlich geschützt werden. Diese Aufgabe erfüllt das Paketband mithilfe eines Siegel-Effekts. Wird das Paketband entfernt, hinterlässt es am Karton eine gut sichtbare Nachricht in mehreren Sprachen. Auch wenn das Paket erneut verschlossen wird, bleibt die Nachricht sichtbar. Dank des Sicherheitsklebebandes beugen Sie Diebstählen vor. Das Paketband mit dem Sicherheitseffekt eignet sich besonders für den Einsatz im Logistikbereich oder in Poststellen von großen Unternehmen. Das Paketband sorgt für einen sicheren Verschluss und lässt sich gleichmäßig abrollen. Das Trägermaterial ist wasserbasiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® Secure & Strong
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® Secure & Strong
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
62 µm
Aufdruck vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensität:
mittel
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Acrylat
Farbe:
gelb
Text des Aufdruckes:
opened
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
576
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42056*
€ 6,73056*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,18*
€ 10,46*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,19*
€ 10,74*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,02*
€ 11,80*
Lager 1682
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.