Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163213090 Herst.-Nr.: 107114 EAN/GTIN: 9004362301585 |
| |
|
| | |
| COLOP® Stempelersatzkissen E/10 COLOP® Printer 10, C 10, Mini-Dater S 120, Mini-Folio S 126, Mini-Info S 120/W, Mini-Dater S 160 27 x 15 mm (B x H) dokumentenecht schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | E/10 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen E/10 | Verwendung für Produkt: | COLOP® Printer 10, C 10, Mini-Dater S 120, Mini-Folio S 126, Mini-Info S 120/W, Mini-Dater S 160 | Maße: | 2,7 x 1,5 cm (B x H) | Abmessung der Stempelfläche: | 27 x 15 mm (B x H) | dokumentenecht: | Ja | nachfüllbar: | Nein | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,82* | € 3,25* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,83* | € 3,39* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,09* | € 5,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,13* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|