Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163210590 Herst.-Nr.: 78252 EAN/GTIN: 9008056782520 |
| |
|
| | |
| trodat® Stempelersatzkissen Printy 6/4913 trodat® Printy™ 4913, 4953 58 x 22 mm (B x H) schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Printy 6/4913 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen Printy 6/4913 | Verwendung für Produkt: | trodat® PrintyT 4913, 4953 | Abmessung der Stempelfläche: | 58 x 22 mm (B x H) | nachfüllbar: | Nein | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,785* | € 3,075* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,78* | € 3,08* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,79* | € 3,08* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,88* | € 3,25* | | | | Lager 1682 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,24* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|