Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Classic 54070 18x3mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-163205600
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54070
EAN/GTIN:
     0092399140702
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Besonders kompakt ist der trodat® Classic 1000. Mit fortwährend perfekter Abdruckqualität bringen Sie stets das gegenwärtige Datum auf Papier. Mit offen zugänglichen Gummibändern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic 1000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Classic 1000
Abmessung der Stempelfläche:
20 x 3 mm (B x H)
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
3 mm
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
1
€ 2,90*
ab € 2,46*
€ 4,18*
Lager 1682
153
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,04*
1
€ 7,95*
ab € 3,01*
€ 5,20*
8 Tage
153
1
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 5,39*
1
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.