Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163103500 Herst.-Nr.: 73359 EAN/GTIN: 092399733591 |
| |
|
| | |
| Bänderdatumstempel mit Antriebsrädern zur schnellen Einstellung des Datums. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Classic 2910/C9 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Datumstempel Classic 2910/C9 | Abmessung der Stempelfläche: | 54 x 30 mm (B x H) | Ausführung der Drucktexte: | EINGEGANGEN | Datumsformat des Aufdruckes: | Monat in Buchstaben | max. Anzahl der Druckzeilen: | 3 Druckzeilen | Höhe der Schrift: | 4 mm | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Farbe des Gehäuses: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Bandstempel, Bänderstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, trodat datumstempel 4mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, Ausgangsstempel, Nummernstempel, Stempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,43* | € 20,81* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,99* | € 21,97* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,82* | € 21,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 15,74* | € 22,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,85* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|