Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163070850 Herst.-Nr.: 1455 EAN/GTIN: 9008056014553 |
| |
|
| | |
| trodat® Stempelersatzkissen 6/4910 trodat® Printy™ 4910, 4810, 4836, 4910SA 29 x 9 mm (B x H) blau Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6/4910 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen 6/4910 | Verwendung für Produkt: | trodat® PrintyT 4910, 4810, 4836, 4910SA | Abmessung der Stempelfläche: | 29 x 9 mm (B x H) | nachfüllbar: | Nein | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | blau | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, stempelfarbe ohne öl blau, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 6,78* | ab € 3,03* | € 5,08* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro 2er Pack | € 5,95* | ab € 3,04* | € 5,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 5,49* | ab € 3,06* | € 5,13* | | | | | 11 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 3,07* | € 5,20* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 7,95* | ab € 3,19* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|