Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Textstempel Printy 53536 Gutschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-163055200
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     53536
EAN/GTIN:
     092399892687
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Leichter und sauberer Kissenwechsel mittels Click-Out-Button. Der Taschenstempel wird mit Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Vier verschiedene Schriften stehen dafür als Auswahl zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printy 4910
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Printy 4910
Maße:
6,7 x 5,6 x 2,6 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
26 x 9 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
max. Anzahl der Druckzeilen:
3 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4 mm
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gutschein für Textplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 8,87*
€ 13,95*
Lager 1682
29
1
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 14,22*
1
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 17,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 19,68*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,02*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
1455
ab € 3,03*
Sonstiges
Trodat
83418
ab € 1,22*
Sonstiges
Trodat
78249
ab € 3,31*
Sonstiges
Soennecken
5860
ab € 1,45*
Sonstiges
Soennecken
2101
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
2107
ab € 1,73*
Sonstiges
Trodat
53439
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.