Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packpapier 3561 100cmx5m Altpapier natronbraun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161019170
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3561
EAN/GTIN:
     4003630012548
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Soennecken Packpapierrolle 100 cm x 5 m (B x L) 75g/m² 100 % Altpapier natronbraun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packpapierrolle
Maße:
100 cm x 5 m (B x L)
Innendurchmesser:
3 cm
Außendurchmesser:
4 cm
Grammatur:
75 g/m²
reißfest:
Ja
Werkstoff:
100 % Altpapier
Farbe:
natronbraun
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100cmx5m, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Packpapiere, Packpapierrollen, Verpackungsmaterialien, Verpackungspapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
215
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,57*
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,67*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3559
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.