Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIPACK Dokumententasche V722182 DL 70my rt/sw 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-161009100
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     V722182
EAN/GTIN:
     4016737721824
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
CMR-Frachtbrief
Aufdruck in mehreren Sprachen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Text des Aufdruckes:
Lieferschein - Rechnung
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Format:
DIN lang
Dicke der Folie:
70 µm
Grammatur:
106 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
LDPE/Siliconpapier
Farbe:
rot
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Frachtbrief, Frachtbrief-Vorlage, Frachtbriefsatz, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche dl debatin, cmr frachtbrief, begleitpapiertaschen din lang, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 19,89*
€ 27,90*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 20,79*
€ 28,45*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 26,29*
€ 35,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,14*
€ 33,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1554041
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.