Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 315 WP8 1mm sortiert 8 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-156004900
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     315 WP8
EAN/GTIN:
     4007817309339
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Höchste Farbbrillanz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 315
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 315
Strichstärke:
1 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz, gelb, orange, violett, braun
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz
Schaftfarbe:
grau
Anzahl der Farben:
8 Farben
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 8,79*
1 Tag
15
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,82*
€ 8,83*
9 Tage
13
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,90*
€ 8,98*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 5,92*
€ 8,98*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 6,10*
€ 9,20*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,79*
€ 10,46
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 8,43*
€ 10,03
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,84*
€ 9,33
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,65*
€ 9,10
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,57*
€ 9,01
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 5,79*
€ 6,89
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,72375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.