Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Markerhalter Glasboard 7-122100 f. 4 Marker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154060200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122100
EAN/GTIN:
     8713797083294
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer
Der Zubehörhalter sorgt für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Lagert die Boardmarker in horinzontaler Position für eine optimale Verteilung der Tinte und perfekte Schreibqualität. Lagert 4 Board/Kreidemarker.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tafelschreiberhalter
max. Aufbewahrungsmenge:
4 Boardmarker
Produktverwendung:
Glasboard, Whiteboard
Maße:
15,5 x 12 x 4 cm (B x H x T)
magnetisch vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Nein
Gewicht:
142 g
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 18,49*
11 Tage
58
1
€ 5,87*
ab € 12,72*
€ 18,50*
1
€ 7,95*
ab € 13,00*
€ 19,37*
1
€ 6,95*
ab € 14,87*
€ 21,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.