Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Sichttasche 510507 312x60mm magnetisch bl 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-153022350
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     510507
EAN/GTIN:
     4024158108582
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Überschrift einfach selbst gestalten. Blitzschneller Textwechsel. Variable Positionierung. Ringsum geschlossen. Blendarme Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Infotasche
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen Infotasche
Maße:
31,2 x 6 cm (B x H)
max. Füllhöhe an Papier:
3 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PET
Farbe:
blau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen ultradex, magnet rahmen, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,50*
€ 33,26*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 25,32*
€ 34,41*
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 34,42*
3 Tage
26
€ 8,50*
ab € 26,37*
€ 35,81*
€ 5,95*
ab € 28,55*
€ 40,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.