Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnetband M801 05 5mmx1m 1mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152037020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     M801 05
EAN/GTIN:
     4016946052689
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Maße:
5 mm x 1 m (B x L)
Stärke:
1 mm
beschriftbar:
Ja
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband orange, magnetband, magnetband franken, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
1
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,33*
1
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,99*
€ 4,73*
3 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,71* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.