Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Standard 1664200 ws 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007301
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664200
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
Discofix Standard, mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Durch den verbreiterten Rand lassen sie sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Standard
Sonderform:
rund
Maße:
30 x 8 mm (Ø x H)
Durchmesser:
30 mm
max. Tragfähigkeit:
0,7 kg
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1910
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2206*
€ 0,2811*
1 Tag
1940
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,34*
3 Tage
1432
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,42*
5 Tage
1910
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,42*
Lager 1682
53
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.