Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Magnum 1660012 34mm sw 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007190
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660012
EAN/GTIN:
     4013695010809
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Discofix Magnum, mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Magnum
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Magnum
Sonderform:
rund
Maße:
34 x 13 mm (Ø x H)
Durchmesser:
34 mm
max. Tragfähigkeit:
2 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1090
160
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,4818*
Lager 1682
140
10
€ 5,95*
ab € 0,377*
€ 0,607*
2 Tage
1090
10
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,61*
3 Tage
810
10
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,61*
10
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,38*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,25*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,31*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,69*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 478,42*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.193,26*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 584,48*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,75*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,67*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,69*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,64*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,54*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,73*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 113,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.