Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Magnum 1660005 34mm gn 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007160
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660005
EAN/GTIN:
     4013695010779
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund grün
Discofix Magnum, mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Magnum
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Magnum
Sonderform:
rund
Maße:
34 x 13 mm (Ø x H)
Durchmesser:
34 mm
max. Tragfähigkeit:
2 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
grün
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,4818*
3 Tage
135
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,59*
1 Tag
180
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,61*
5 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,69*
Lager 1682
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 5,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,39*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,34*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,18*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,59*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,91*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,59*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,91*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,55*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,48*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.