Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer VARIO PRO 10 557900 +10Tafeln sort. +Reiter


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150277199
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     4005546505466
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Durch eine Drehung des Tafelträgers ist ein Einsatz auch im Hoch- und Querformat möglich. Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARIO® PRO 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer VARIO® PRO 10
Verwendung für Produkt:
SHERPA® Sichttafeln DIN A4
Maße:
25,2 x 39,5 x 15,8 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
max. Schwenkbereich:
90 °
Zubehör für die Wandbefestigung:
je 2 x Schrauben, Dübel, Unterlegscheiben, Distanzscheiben
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Reiter mit Einsteckschildern
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl/Polyurethan/Polyamid/Polypropylen/PVC
Farbe:
hellgrau
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
je 2 x schwarz, gelb, grün, rot, dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Satz
€ 5,49*
ab € 54,79*
€ 72,53*
Lager 1682
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 58,70*
€ 77,65*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 58,68*
€ 77,66*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 61,43*
€ 81,02*
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 81,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,65*
€ 92,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,20*
€ 90,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,78*
€ 78,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,86*
€ 74,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,70*
€ 69,85
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.