Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150154390 Herst.-Nr.: 744107 EAN/GTIN: 3377997441077 |
| | |
|
| | |
| Stabil und ohne Werkzeug durch Klicken zu montieren. Erweiterung von 10 auf 20 Tafeln durch hinzufügen eines Wandsystems (Art. Nr. 714507). Die VEO Verpackung lässt sich einfach in eine hübsche und funktionelle Aufbewahrungsbox umfunktionieren und kann weiterverwendet werden! Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | VEO | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichttafelständer VEO | Maße: | 39 x 25,5 x 10,5 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. funktioneller Aufbewahrungsbox | Garantiedauer: | 10 Jahre | Werkstoff: | ABS/Aluminium | Farbe: | schwarz | Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: | 10 Sichttafeln | Farbe der Sichttafel: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 51,21* | € 67,41* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 50,95* | € 67,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 54,19* | € 71,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 52,44* | € 71,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 55,58* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|