Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150047800 Herst.-Nr.: TAP120150M EAN/GTIN: 4016946718752 |
| |
|
| | |
| Diese Schutzwand eignet sich für Banken, Versicherungen und Bürobereiche mit direktem Personenkontakt. Sie trennt die Personen physisch voneinander und ermöglicht gleichzeitig das Übergeben von Waren und Gegenständen. So kann die Hygiene und Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter erhöht werden. Oberfläche auch zur Reinigung mit Desinfektionsmittel geeignet. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trennwand | Maße: | 120 x 178 x 62 cm (B x H x T) | Systemkompatibilität gegeben: | Nein | Ausführung der Vollwand: | Alu-Rahmen, Metallfuß | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Anzahl der Lenkrollen: | 4 Lenkrollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Werkstoff der Front: | Acrylglas | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe der Rückseite: | transparent | Farbe der Front: | transparent | Farbe des Gestells: | silbereloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Schweißerschutzscheibe, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-stellwand franken, büro raumteiler, hygieneschutzscheibe aufsteller, Raumgliederungen, Raumteiler, Stellwände, Trennwand, Trennwände |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,73* | € 248,87* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,86* | € 248,88* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 216,61* | € 272,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,72* | € 291,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 233,01* | € 299,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|