Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Deflecto Prospektständer Contemporary 693145EUS 6Fächer si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto Prospektständer Contemporary 693145EUS 6Fächer si
Deflecto Prospektständer Contemporary 693145EUS 6Fächer si
Artikel-Nr.:
     1682-135001695
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     693145EUS
EAN/GTIN:
     079916027319
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Deflecto Prospektständer Contemporary 693145EUS 6Fächer si

Deflecto® Prospektständer Contemporary 38 x 125 x 42 cm (B x H x T) Metall/Polystyrol silber/transparent gefrostet 6 Fächer

Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Contemporary
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Contemporary
Maße:
38 x 125 x 42 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
drehbar:
nicht drehbar
zusammenklappbar:
nicht zusammenklappbar
Lenkrolle feststellbar:
Lenkrolle nicht feststellbar
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Metall/Polystyrol
Werkstoff des Fachbodens:
Polystyrol
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe:
silber/transparent gefrostet
Farbe des Gestells:
silber
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospektbodenständer, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, deflecto prospekthalter a4, prospekt bodenständer, prospekt-aufsteller a4 quer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer, Deflecto Prospektständer Contemporary 693145EUS 6Fächer si
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
Frei Haus
ab € 133,67*
€ 147,96*
Frei Haus
ab € 133,68*
€ 147,96*
€ 4,45*
ab € 133,70*
€ 147,99*
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 149,54*
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 150,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deflecto
36100
ab € 74,44*
Ähnlich
Deflecto
693104EU
ab € 138,44*
Ähnlich
Deflecto
693745
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG