Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 74744000 A3 weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-131002500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74744000
EAN/GTIN:
     4002432116379
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminator iLAM Touch 2 A3 ist ein vollautomatisches Hochleistungsgerät mit einzigartiger Sensortechnologie. Automatische Erkennung der Dokumentendicke von Papier und Folientaschen. Dadurch wählt das Gerät automatisch die optimale Geschwindigkeit aus. Keine Einstellung erforderlich; intelligente Sensortechnologie und Rollenrücklauffunktion. Vermeidung von Folienstaus. Niedriger Energieverbrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten bei Nichtgebrauch. Einklappbare, patentierte Ablagefächer für perfekte Laminierergebnisse. LED zeigt an, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Umgehend einsatzbereit durch kurze Aufwärmzeit. Mit Patentierter integrierter Zufuhr- und Auswurfablage über die volle Breite. Einfaches Laminieren durch das patentierte Easy-Feed-System. Einfach offene Folie auflegen, Klappen schließen. Mit Hilfe der Führungsschiene das Dokument einlegen und perfekt laminieren. Leitz gewährt im Aktionszeitraum vom 01. März bis 30. Juni 2024 eine Cashback-Aktion auf ausgewählte Aktenvernichter und Laminiergeräte. Gehen Sie auf https://leitzcashback.eu/, um an der Aktion teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM Touch 2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät iLAM Touch 2
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
48,2 x 12,5 x 40 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
1.000 mm/min
empfohlene Dicke der Folie:
80-250 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
Leistung:
1.700 W
max. Temperatur:
142 °C
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
6 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
6,7 kg
Farbe:
weiß/anthrazit
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 229,19*
€ 267,06*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 267,07*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 235,85*
€ 267,98*
€ 4,50*
ab € 242,10*
€ 275,93*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 265,05*
€ 299,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,46*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,26*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,59*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,57*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,62*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,99*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,20*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,37*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,33*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.