Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129215250 Herst.-Nr.: 5098 EAN/GTIN: 4008705050982 |
| |
|
| | |
| Für alle gängigen Ordner geeignet. Mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: http://www.herma.de/software. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordnerrückenetikett | Format des Schildes: | breit/kurz | Maße: | 61 x 192 mm (B x H) | Anordnung auf: | A4-Blatt | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | blickdicht: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Nein | Aufdruck vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | Art der Verpackung: | Packung | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Papier | Farbe: | blau | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 80 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett breit kurz sk, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,03* | € 6,18* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 6,64* | € 6,79* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,65* | € 6,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,67* | € 6,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,04* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Etiketten (ab € 0,08313* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|