Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5760 70x37mm weiß 2.400 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-129090101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5760
EAN/GTIN:
     4003630028983
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de/produkte/downloads bereit. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Maße:
70 x 37 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
2.400 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, inkjet-etiketten soennecken, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Haftetiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,43*
€ 8,66*
Lager 1682
349
1
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 8,81*
3 Tage
633
6
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,30*
4 Tage
633
1
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 14,35*
5 Tage
653
1
€ 5,99*
ab € 10,23*
€ 15,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
1 Paket enthält 2.400 Stück (ab € 0,00241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4464
ab € 15,66*
Ähnlich
Herma
4615
ab € 28,51*
Ähnlich
Avery
3474
ab € 19,58*
Ähnlich
Avery
3474-200
ab € 36,01*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.