Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5768 105x148,5mm weiß 400 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129089401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5768
EAN/GTIN:
     4003630029065
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de/produkte/downloads bereit. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Maße:
105 x 148,5 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Grammatur:
65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
400 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, inkjet-etiketten soennecken, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Haftetiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,44*
€ 8,59*
Lager 1682
321
1
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,75*
9 Tage
328
1
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,53*
4 Tage
2365
1
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 14,19*
3 Tage
2365
6
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
1 Paket enthält 400 Etiketten (ab € 0,01435* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
L105148R
ab € 18,77*
Ähnlich
Herma
4676
ab € 16,04*
Ähnlich
Herma
5063
ab € 5,48*
Ähnlich
Herma
4627
ab € 28,67*
Ähnlich
Avery
3483
ab € 19,66*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.