Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Umfüller 60790000 max. 80mm Kunststoff/Metall violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-128002200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60790000
EAN/GTIN:
     4002432312351
Suchbegriffe:
Altablageumfüller
Archivumfüller
Umfüller
Abheftstreifen
Zum Umfüllen von Schriftgut aus dem Ordner. Der Umfüller wird auf die Aufreihstifte der geöffneten Hebelmechanik gesteckt und mit der linken Hand leicht unter Druck gehalten. Mit einem Handgriff wird die gesamte Ordnerfüllung auf den Umfüller geschoben und dann auf den Abheftbügel übertragen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umfüller
Verwendung für Produkt:
6078
Maße:
11,5 x 1,5 x 16 cm (B x H x T)
max. Füllhöhe an Papier:
80 mm
max. Anzahl der Blätter:
800 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
violett
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
103
1
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 7,86*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 5,05*
€ 7,89*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 8,23*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,34*
€ 8,32*
1
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.